Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Inserto para llave de vaso de impacto de 1/2 pulgadas Versión hexagonal, métrica, larga

Llave de vaso de impacto 1/2 pulg. TX inter. larga
TUBO-IMPACTO-1/2-LARGO-SW19

Nº de art. 071413 15

EAN 4011231710541

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Inserto para llave de vaso de impacto de 1/2 pulgadas Versión hexagonal, métrica, larga

Nº de art. 071413 15

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y neumáticos convencionales

  • Norma: Cuadradillo exterior conforme a DIN 3121

  • Diseño: forjado, bruñido
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/2 pulgadas

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Ancho de llave

19 mm

Tipo de punta

Para hexágono exterior

Longitud (L1)

78 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

28 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

30 mm

Profundidad de la llave de vaso (t)

23 mm

Material

Acero

Superficie

Bruñido